{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Twister | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
Prihvat nastavaka | D6,3 | |
ukupna duljina | 158 mm | |
Prebacivanje na desni hod | Da | |
s drškom s račnom | Da | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676655 30 | |
EAN / GTIN | 7610733227105 | |
Broj proizvođača | 8510.R-30 |