Drška s račnom „Insider Pro Ratchet” i bitovima od 1/4 cola s magnetom 30 mm

Artikl br.: 676665 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Insider Pro Ratchet
Duljina cilindričnog dijela 30 mm
Prihvat nastavaka D 6,3
Profil progona Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina 158 mm
okretni poklopac Ne
Prebacivanje na desni hod Da
s drškom s račnom Da
s teleskopskom drškom Ne
uključujući nastavke Da
integrirani spremnik za nastavke Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Broj proizvođača 6510.R-30

Opis

Izvedba:

Drška s račnom „Multicraft” od plastike pojačane staklenim nitima s rasklopivim spremnikom za bitove. Za desni i lijevi hod (kut praćenja 15°) s ugrađenim srednjim položajem (račna blokira). Prihvat za bitove od 1/4 cola C 6,3 s jakim trajnim magnetom. Uključujući 10 komada bitova C 6,3.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Po 1 komad:
za ravni prihvat br. 675300 vel. 5,5; 6
za Phillips br. 675281 vel. 2/25
za Pozidriv br. 675285 vel. 2/25
za 6-kutni prihvat br. 675290 vel. 3; 4
za unutarnji Torx® br. 675295 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi