Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus, 6-kut / ukupna duljina: 3/89mm

Artikl br.: 674247 3/89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 840/4 Z Hex-Plus
Imbus 3 mm
ukupna duljina 89 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Broj proizvođača 05059630001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Od vel. 6/89 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu