Garnitura bitova s prihvatnom drškom 17-dijelni

Artikl br.: 676222
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 17 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 17
Aktivacijski alat Držač odvijača
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676222
EAN / GTIN 4013288099624
Broj proizvođača 05259121001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. br. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Po 1 kom. slično br. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bitovi, dužine 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. br. 674260 vel. 5,5/89
Drška odvijača: 1 kom 676410 vel. 6.3 s „Rapidaptor” brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6.3