{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 237 mm | |
Vanjska mjera širina | 205 mm | |
Vanjska mjera visina | 116 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 231 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 191 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 105 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630320 23-3 | |
EAN / GTIN | 4045197610966 |