Montažna kutija COMPACT od polipropilena 15 l

Artikl br.: 693310 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 426 mm
Vanjska mjera širina 215 mm
Vanjska mjera visina 170 mm
Težina 1,5 kg
Volumen 15 l
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693310 15
EAN / GTIN 5733439136563
Broj proizvođača 136563

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Otporna na većinu kiselina i lužina. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30). S umetkom koji se može izvaditi od vel. 20 (vel. 15 bez nosivog umetka).
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
    volumen (l) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu