{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 430 mm | |
Vanjska mjera širina | 200 mm | |
Vanjska mjera visina | 200 mm | |
Izvedba | 5-dijelni | |
Težina | 5,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 693465 5/430 | |
EAN / GTIN | 2050001021762 | |
Broj proizvođača | 105A |