Kutija za alat od čeličnog lima „Robust“ 5/530

Artikl br.: 693465 5/530
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 530 mm
Vanjska mjera širina 200 mm
Vanjska mjera visina 200 mm
Izvedba 5-dijelni
Težina 6,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693465 5/530
EAN / GTIN 2050001021779
Broj proizvođača 205A

Opis

Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.
Posebno snažna izvedba, djelomično od 0,9 mm čeličnog lima.

Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi