Snažna kliješta za rezanje, polirana 180 mm

Artikl br.: 723150 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 3,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,7 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723150 180
EAN / GTIN 4003773022008
Broj proizvođača 74 01 180

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.