{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 150 mm | |
Rezna oštrica | bez oštrice | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | crno brunirano | |
Glava | pod kutom od 20° | |
s oprugom za otvaranje | Ne | |
za plastiku | Da | |
podesivi granični vijak | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725700 150 | |
EAN / GTIN | 2050001659613 | |
Broj proizvođača | 2275A |