{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AM 25 | |
Tipska oznaka proizvođača | AM25 | |
ukupna duljina | 157 mm | |
za kabel ⌀ | 6 mm - 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Noževi |
Broj artikla | 728040 6-25 | |
EAN / GTIN | 4008190138271 | |
Broj proizvođača | 9001540000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Alat za skidanje izolacije, za kabel ⌀: 6-25mm
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za kabel ⌀ | 6 mm - 25 mm | 6 mm - 25 mm |
ukupna duljina | 157 mm | 150 mm |
Oznaka proizvođača | AM 25 | |
Vrsta proizvoda | Noževi | Noževi |