Škare za rezanje crijeva 22 mm

Artikl br.: 769980 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ do 22 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769980 22
EAN / GTIN 4045197805249

Opis

Izvedba:

Čvrste škare za glatke rezove na cijevima. Široka rezna podloga u obliku prizme za crijeva odnosno plastične cijevi. Izmjenjivi, posebno kaljeni noževi. Škare se otvaraju pomoću opruge i mogu se blokirati.
Glava škara od tlačno lijevanog cinka: oštrica s PTFE premazom protiv prianjanja.

Upotreba:

Čisto rezanje bez gnječenja zahvaljujući nožu u obliku V. Idealne za rezanje gibljivih cijevi, u ograničenoj mjeri i za plastične cijevi.

Napomena:

Škare za rezanje cijevi vidi br. 819670; 819681; 819700.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi