Spremnik za sitni inventar 6

Artikl br.: 692909 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 163 mm
Vanjska mjera širina 120 mm
Vanjska mjera visina 30 mm
Broj pretinaca 6
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Broj proizvođača WL01

Opis

Odgovara:

Kofer za alat br. 692905, 692920 (do kataloga 42), br. 692925 (do kataloga 44) i br. 692927. (od kataloga 51: 692927 vel. H).