Nož za skidanje srha, TiN-prevlaka, TiN, tip: S10

Artikl br.: 838530 S10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.083 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 3,2 mm
ukupna duljina 43 mm
Materijal HSS
Tip S10
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, alum.
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838530 S10
EAN / GTIN 7290003234820
Broj proizvođača BS1012

Opis

Napomena:

Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu