Nož za skidanje srha, TiN-prevlaka S30

Artikl br.: 838530 S30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,42 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,52 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 3,2 mm
ukupna duljina 48 mm
Materijal HSS
Tip S30
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, aluminij, 2 brida u jednom radnom koraku
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838530 S30
EAN / GTIN 7290005391187
Broj proizvođača BS3003

Opis

Napomena:

Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu