Lame d’ébavureur, revêtement TiN, TiN, Type: S10

Réf.: 838530 S10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
22 216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Type de produit Lame
Revêtement TiN
Matériau acier
Longueur lame 43 mm
Forme lame trapézoïdal
Biseaux de lame 1x
Diamètre corps 3,2 mm
Affûtage affûtage sur 1 côté
Utilisation droite
Pour l’ébavurage de Acier

Identification et classification

Référence article 838530 S10
EAN / GTIN 7290003234820
Réf. fabricant BS1012

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.