{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
Materijal | Krom-vanadij čelik za visoki učinak | |
Vrsta proizvoda | Glava noža |
Broj artikla | 733350 760 | |
EAN / GTIN | 4003773066828 | |
Broj proizvođača | 71 79 760 |