Povlačni vijak s pločicom za probijač 3

Artikl br.: 834070 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ navoja za rupe M 16×1,5
ukupna duljina 113 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 32,5−45 mm
Vrsta proizvoda Svornjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834070 3
EAN / GTIN 2050001003768

Opis

Izvedba:

Priključni navoj 3/4−16 UNF za hidrauličke uređaje.

Odgovara:

Hidraulički uređaji od br. 834655.

Napomena:

Priključni navoj za probijače vidi br. 834000834160.