Rezervna oštrica M4-M14

Artikl br.: 884910 M4-M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M4-M14
Širina oštrice dlijeta 18 mm
Vrsta proizvoda Oštrica dlijeta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884910 M4-M14
EAN / GTIN 4021176253201
Broj proizvođača 56-1-M

Opis

Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za racijepavanje zaglavljenih matica (kvalitete 5 − 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 − M30 za vijke od VA čelika − do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

Odgovara:

Br. 884900.

Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 − M14 s maksimalno 60 Nm, kod vel. M14 − M24 s maksimalno 70 Nm i kod vel. M18 − M30 s maksimalno 120 Nm. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.