Univerzalni strugač sa standardnom oštricom 50 mm

Artikl br.: 837760 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plemeniti čelik, INOX
Širina oštrice 50 mm
ukupna duljina 235 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Broj proizvođača SCR-C50

Opis

Izvedba:

Oštrica i udarna glava neprekidno u jednom komadu za izravan prijenos sile. Ergonomska 2K-ručka s kaljenom udarnom glavom. Debljina oštrice 1,8 mm.

Materijal:

Nehrđ. čelik, toplinski obrađen, ekstrem. otporan na trošenje.