{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice od tvrdog metala | 20×25×2 mm | |
Širina oštrice | 20 mm | |
ukupna duljina | 420 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Lakirana drvena drška | |
Materijal ručice | Drvo | |
Materijal oštrice | HM | |
Vrsta proizvoda | Strugala |
Broj artikla | 837520 20 | |
EAN / GTIN | 4049002021077 | |
Broj proizvođača | R465 020 0 |