Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa „SmartCheck USB” 1500 Nm

Artikl br.: 654651 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: USB sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SMARTCHECK 1500 USB
maskimalan okretni moment 1.500 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat USB sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Mjerno područje 150 Nm - 1.500 Nm
Uređaj za prikaz širina 120 mm
Uređaj za prikaz visina 124 mm
Uređaj za prikaz dubina 167 mm
Težina 5,69 kg
Četverokutni prihvat 1 col
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654651 1500
EAN / GTIN 4018754331352
Broj proizvođača 96521211

Opis

Izvedba:

Varijabilni i fleksibilni uređaj za ispitivanje okretnog momenta zahvaljujući okretnom zaslonu i osnovnom tijelu. Moguće vodoravno i okomito postavljanje. Zaslon i tipkovnica s folijom zaštićeni su od prskanja vode, a kućište je od plastike otporne na udarce. Micro-USB sučelje za izvoz podataka i za opskrbu električnom energijom. S prostorom za pohranu 250 izmjerenih vrijednosti.
3 načina primjene: prikaz trenutnih vrijednosti (Track), otkrivanje prijelomne točke (First-Peak), prikaz najveće vrijednosti (Peak-Hold).
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusno. Integrirana optička i zvučna zaštita od preopterećenja osigurava dug životni vijek.
  • Precizno. Odstupanje prikaza od samo ±1 % jamči vrlo pouzdane mjerne podatke.
  • Spremno za rad. Zahvaljujući integriranom pretvaraču s velikom mjernom površinom, možete odmah započeti.
  • Fleksibilno. SmartCheck se može postaviti gotovo bilo gdje. Bez obzira na to vodoravnu ili vertikalnu montažu - dobro promišljene točke pričvršćivanja, kompaktan dizajn i okretni zaslon omogućuju sve što trebate.
  • Individualno. Dostupna su tri načina rada (Trak, First Peak, Peak Hold) i tri mjerne jedinice (N m, ft lb, in lb). Ciljni moment i tolerancije za procjenu izmjerene vrijednosti mogu se odrediti pojedinačno.
  • Neovisno. Za upotrebu na radnim mjestima bez vlastite utičnice. Osim klasičnog rada putem jedinice za napajanje, moguć je i rad na baterije.
  • Okretljivo. SmartCheck se može optimalno prilagoditi pojedinačnom kutu gledanja. Jer ne samo zaslon, već i držač zaslona i postolje mogu se okretati za 180°.
  • Pohranjuje do 250 podatkovnih zapisa. Uključeni i datum i vrijeme.
  • Izvoz podataka i optimalna opskrba energijom putem mikro USB sučelja.
  • Softver za dokumentaciju putem besplatnog preuzimanja.

Prednost:

Kompaktan i varijabilan uređaj za ispitivanje okretnog momenta. Radi priključen na mrežu ili na baterije.

Upotreba:

Postavljanje i provjera momentnih odvijača i ključeva sa skalom, odnosno bez skale.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni dio i Software SmartCheck USB za prijenos vrijednosti i izradu potvrda ispitivanja. U plastičnom koferu.

Napomena:

Odgovarajući Bluetooth modul dostupan putem trgovine eShop (br. 52110222).