Elektronički uređaj za ispitivanje okretnog momenta 1000 Nm

Artikl br.: 654413 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 326,48 € kom.
  • 321,18 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: USB međusklop
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 1.000 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat USB međusklop
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Razlučivost 1 Nm
Mjerno područje 100 Nm - 1.000 Nm
Uređaj za prikaz širina 171 mm
Uređaj za prikaz visina 86 mm
Uređaj za prikaz dubina 161 mm
Težina 3,3 kg
Vanjski šesterokut 27 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru okretnog momenta
IP-klasa zaštite IP 40

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654413 1000
EAN / GTIN 4067263152453

Opis

Izvedba:

Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva (ne HCT) i odvijača, podešavanje i provjeru okidanja, pokazivača, moment ključeva i odvijača u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega.
  • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
  • Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
  • Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold).
  • Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
  • 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
  • Izlaz podataka: Moguće preko USB-C. Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
  • Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Stupanj zaštite IP40
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.

Opseg isporuke:

USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje, adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br. 649550 i br. 650006.