{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 68 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Područje okretnog momenta | 6,8 Nm - 68 Nm | |
Duljina | 83 mm | |
Promjer | 32 mm | |
Duljina kabela | 1,2 m | |
Težina | 0,25 kg | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Četverokutni nastavak | 3/8 col | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654910 68 | |
EAN / GTIN | 856986007034 | |
Broj proizvođača | IL-50F-G2 |