{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033806 | |
Broj proizvođača | 25 06 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Plosnato-obla kliješta ravna VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |