{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 10 mm - 180 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 50 mm - 170 mm | |
Dubina stezanja do | 190 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880850 2 | |
EAN / GTIN | 3148519884357 | |
Broj proizvođača | U.306-180PB |