{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 23 mm - 250 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 190 Nm | |
Snaga | 7 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 24 mm | |
Težina | 3,28 kg | |
samocentrirajući | Da | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 881000 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016363 | |
Broj proizvođača | 44-4 |