Valjak za poravnavanje, konveksni 20 mm

Artikl br.: 291440 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ valjka 20 mm
Rezni materijal HSS
širina valjka 8 mm
⌀ provrta nazubljenog kotačića 6 mm
Vrijednost hrapavosti 4 µm
Oblik konveksno
Tip RRE
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291440 20
EAN / GTIN 4030741390159
Broj proizvođača 41020528

Opis

Izvedba:

Tokareno i polirano (Rz = 4 µm).
Konveksni HSS valjci za poravnavanje – tip RRE.

Prednost:

  • Poboljšana kvaliteta površine.
  • Učvršćivanje površine.
  • Redukcija vremena obrade.

Upotreba:

Za poravnavanje cilindričnih obradaka valjanjem.

Odgovara:

Držač za rovašenje: br.​ 290004