{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | A05GX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 3,24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
nagib | 0,7 mm | |
t | 0,38 mm | |
Širina utora w | 0,09 mm | |
S | 0,32 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270649 1 | |
EAN / GTIN | 2050002067301 | |
Broj proizvođača | A04.M070.01.15.32MR X800 |