simturn AX Izmjenjivi nož za aksijalno ubodno tokarenje na vrhovima, lijevi 6,2/1 mm

Artikl br.: 270643 6,2/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AETMX800
za provrte od ⌀ dmin 6,2 mm
Duljina mjerenja 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radijus R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2 mm
Širina utora w 1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270643 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067158
Broj proizvođača A06.0100.15.02AGL X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Pažnja:

Veći ⌀ mogući su bez preinaka.
D1 = Dmin unutarnji ⌀.
D2 = Dmin vanjski ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata