simturn AX ašinių griovelių tekinimo peilis, kairinis, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1mm

Prekės Nr.: 270643 6,2/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AETMX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 6,2 mm
Darbinės dalies ilgis 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Spindulys R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2 mm
Įpjovos plotis w 1 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270643 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067158
Gamintojo numeris A06.0100.15.02 AG L X800
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Dėmesio:

Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be pakeitimų.
D1 = Dmin vidinis ⌀.
D2 = Dmin išorinis ⌀.