Tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 2) 12 mm

Artikl br.: 296125 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.135 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvadratna drška 12 mm
Rezni materijal P20/K25
Ukupna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 296125 12
EAN / GTIN 4045197518415

Opis

Izvedba:

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).
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
    kvadratna drška (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu