{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijeva | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 25 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SCLCL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
Kut rezne oštrice | 95 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 320620 S01 | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264827 ST/6 | |
EAN / GTIN | 2050002059313 | |
Broj proizvođača | 260013 25/12 |