{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 15 mm | |
Primjena | lijeva | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 32 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | PDUNL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
Kut rezne oštrice | 93 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Koljenasta poluga | 320612 P05 | |
Vijak koljenaste poluge | 320611 P05 | |
Klin s oprugom | 320618 P05 | |
Podložna pločica |
320610 P05 | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264827 ST/4 | |
EAN / GTIN | 2050002059290 | |
Broj proizvođača | 250623 32/15 |