{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijeva | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SVQBL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1604.. | |
Kut rezne oštrice | 107,5 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 320626 S05/07 | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264827 ST/17 | |
EAN / GTIN | 2050002059412 | |
Broj proizvođača | 261115 40/16 |