{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | lijeva | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 32 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SDQCL | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Kut rezne oštrice | 107,5 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264827 ST/10 | |
EAN / GTIN | 2050002059344 | |
Broj proizvođača | 260311 32/11 |