TANGGRIP TAG N-C umetci za rezanje 2/0,2 mm

Artikl br.: 273630 2/0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica C
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 180 m/min
Širina utora w 2 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Vrsta IC5400
Tolerancija širine utora w 0,04 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija TANGGRIP-PL
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača TAG N2C IC5400
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273630 2/0,2
EAN / GTIN 7291075213546
Broj proizvođača 6080559

Opis

Izvedba:

Lomač čestica s izraženom zaštitom. Prvi izbor za ISO-P. Srednji do visoki posmaci.

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Držač oštrice br. 273610273614.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.