{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina utora w | 5 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HFHL 25-180-5T32 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273769 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033489 |