Igla za provlačenje HSS za dosjed P9 22F1

Artikl br.: 290406 22F1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 505 mm
Rezni materijal HSS
širina utora za pero 22 mm
dubina utora za pero 5,4 mm
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 75 mm - 85 mm
Duljina prostora u čeliku 25 mm - 150 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 4.300 kg
Širina leđa 25,72 mm
Broj krugova 5
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290406 22F1
EAN / GTIN 662600888138
Broj proizvođača 44414P9

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Upotreba:

Za izradu utora za klin prema DIN 6885.

Opseg isporuke:

Igle za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

Napomena:

  • Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).
  • Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite − igla za provlačenje sama se poravnava.
  • Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.
  • STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).
  • Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu