{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 172 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 5 mm | |
dubina utora za pero | 2,3 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 12 mm - 17 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 8 mm - 42 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 850 kg | |
Širina leđa | 6,46 mm | |
Broj krugova | 2 | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290407 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888336 | |
Broj proizvođača | 44404H9 |