{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina igle | 394 mm | |
| Rezni materijal | HSS | |
| širina utora za pero | 16 mm | |
| dubina utora za pero | 4,3 mm | |
| za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 50 mm - 58 mm | |
| Duljina prostora u čeliku | 25 mm - 150 mm | |
| potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 4.300 kg | |
| Širina leđa | 19,34 mm | |
| Broj krugova | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
| Broj artikla | 290407 16E1 | |
| EAN / GTIN | 662600888398 | |
| Broj proizvođača | 44411H9 |