{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina igle | 353 mm | |
| Rezni materijal | HSS | |
| širina utora za pero | 14 mm | |
| dubina utora za pero | 3,8 mm | |
| za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 44 mm - 50 mm | |
| Duljina prostora u čeliku | 25 mm - 150 mm | |
| potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 5.050 kg | |
| Širina leđa | 14,39 mm | |
| Broj krugova | 3 | |
| Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
| Broj artikla | 290407 14D1 | |
| EAN / GTIN | 662600888381 | |
| Broj proizvođača | 44410H9 |