Šesterokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8 7

Artikl br.: 290431 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 185 mm
Rezni materijal HSS
Polazni provrt H8 7 mm
Duljina prostora u čeliku 8 mm - 24 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 590 kg
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290431 7
Broj proizvođača SW7-6KT-HSS

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Upotreba:

U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji šesterokut.