{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 203 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Polazni provrt H8 | 8,4 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 9 mm - 26 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 1.200 kg | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290426 8 | |
Broj proizvođača | SW8-4KT-HSS |