{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 305 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Polazni provrt H8 | 12,8 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 13 mm - 35 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290426 12 | |
Broj proizvođača | SW12-4KT-HSS |