{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 377 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Polazni provrt H8 | 14,8 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 13 mm - 35 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 2.400 kg | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290426 14 | |
EAN / GTIN | 662600666378 | |
Broj proizvođača | SW14-4KT-HSS |