{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ Dmin | 9,9 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Tip | D10 | |
⌀ drške | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Duljina D (L) | 61 mm | |
⌀ područja obrade | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 237624 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681522 |