VHM prihvat, cilindričan kratak 16 mm

Artikl br.: 210561 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
za ⌀ rezne glave D 16 mm
Prihvat Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ d1 15,8 mm
Ukupna duljina 135 mm
Korisna duljina L1 85 mm
⌀ drške DS h6 16 mm
preporučeni stezni moment 15 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210561 16
EAN / GTIN 4045197558053

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.
Koncentričnost sustava ≤ 10 µm preko kombinacije konusne i ravne površine.
Bez stezne površine (za HSC obradu). Tolerancija = h6.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = L1 + I; I = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br. 219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve