{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HW63 | |
Vanjski ⌀ | 63 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 69871 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina D (L) | 47 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 66 mm | |
Vrsta proizvoda | HW prihvat |
Broj artikla | 237652 HW63 | |
EAN / GTIN | 4045197677259 |