{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ razvrtača D | 27 mm - 34,99 mm | |
Izvedba drške | kratka | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 176 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Stezni vijak 239900 | 4 | |
Viljuškasti ključ br. 239901 | SW8 | |
Ključ za upravljanje br. 239902 | SW3(5Nm) | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 239880 27-34,99 | |
Broj proizvođača | 75A.40.13040 |